{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Navoj M | M16 | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 32 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302485 32 | |
EAN/GTIN | 4062406110611 | |
Številka proizvajalca | 302485 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice 32
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
56,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
236,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 | PSC 63 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | ISO 26623-1 |
Previsna dolžina A | 60 | 100 |
Zunanji ⌀ D | 50 | 52 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vpenjalna širina | 2 ;20 | 2 ;20 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |