{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 4-32 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | |
Celotna dolžina L | 207 mm | |
Navoj M | M24 | |
Nadomestna vpenjalna matica art. 309670 | 4 - 32 | |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 68/75 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302477 4-32 | |
EAN/GTIN | 4062406110598 | |
Številka proizvajalca | 302477 4-32 |