{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 40 | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Vpenjalna širina | 4 mm - 26 mm | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Navoj M | M16 | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 40 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302465 40 | |
EAN/GTIN | 4250122600114 | |
Številka proizvajalca | 401.02.26.80 |