{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Previsna dolžina A | 63 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52 mm | |
Celotna dolžina L | 190 mm | |
Navoj M | M24 | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302435 20 | |
EAN/GTIN | 4062406110550 | |
Številka proizvajalca | 302435 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalne glave 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
60,80 €
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
41,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | DIN 2080 |
Previsna dolžina A | 63 | 63 |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 | 20 |
Navoj M | M24 | M16 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |