{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Previsna dolžina A | 50 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 143 mm | |
Navoj M | M16 | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 8 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302425 8 | |
EAN/GTIN | 4062406110055 | |
Številka proizvajalca | 302425 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalne glave 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
41,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
60,80 €
49,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 | SK 50 |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | DIN 2080 |
Previsna dolžina A | 50 | 63 |
Zunanji ⌀ D | 28 | 28 |
Celotna dolžina L | 143 | 190 |
Navoj M | M16 | M24 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 | 8 |