Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij 20/8 mm

Št. art.: 302415 20/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d/⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 80 bari
  • Nihanje: z dušenjem

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ izvrtine D1 8 mm
    ⌀ držala d 20 mm
    Celotna dolžina L 210 mm
    z notranjim hlajenjem da, z največ 80 bari
    Nihanje z dušenjem
    ⌀ D2 14 mm
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 302415 20/8
    EAN/GTIN 4045197701374
    Številka proizvajalca 302415 20/8

    Opis

    Izvedba:

    Prevrtan za notranje dovajanje hladilnega sredstva do največ 80 barov. Vključno z vijakom za nastavljanje dolžine. V podaljšku vgrajeno HM-jedro duši nastajajoče nihanje in s tem zmanjšuje vibracije.
    Največje dovoljeno število vrtljajev je 8.000 min-1.

    Prednosti:

    • Izogibajte se vibracijam v vpenjalnem sistemu.
    • Boljša kakovost obdelane površine.
    • Daljša življenjska doba orodja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico