Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij 20/12 mm

Št. art.: 302415 20/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d/⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 80 bari
  • Nihanje: z dušenjem

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ izvrtine D1 12 mm
⌀ držala d 20 mm
Celotna dolžina L 210 mm
z notranjim hlajenjem da, z največ 80 bari
Nihanje z dušenjem
⌀ D2 18 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302415 20/12
EAN/GTIN 4045197701398
Številka proizvajalca 302415 20/12

Opis

Izvedba:

Prevrtan za notranje dovajanje hladilnega sredstva do največ 80 barov. Vključno z vijakom za nastavljanje dolžine. V podaljšku vgrajeno HM-jedro duši nastajajoče nihanje in s tem zmanjšuje vibracije.
Največje dovoljeno število vrtljajev je 8.000 min-1.

Prednosti:

  • Izogibajte se vibracijam v vpenjalnem sistemu.
  • Boljša kakovost obdelane površine.
  • Daljša življenjska doba orodja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico