Vrtalna glava MicroClamp cilindrična, L = 100 0,2-3

Št. art.: 302407 0,2-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 18000 min-1
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 18000 min-1
    Strategija odrezovanja HSC
    Toleranca držala h6
    ⌀ držala d 16 mm
    Območje vpenjanja ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
    Zunanji ⌀ D 19 mm
    ⌀ D2 12 mm
    Vrsta izdelka Mikro vrtalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 302407 0,2-3
    EAN/GTIN 4045197556837
    Številka proizvajalca 302407 0,2-3

    Opis

    Izvedba:

    • Za desni in levi tek.
    • Točnost krožnega teka ≤ 0,005 mm.
    • Prenos vrtilnih momentov do 7 Nm.
    • Dopustno število vrtljajev 60000 1/min.
    • Posluževanje s strani.
    • Dopustni zatezni moment 2 Nm.
    • Območje vpenjanja 0,2−3,4 mm.

    Obseg dobave:

    Vključuje vpenjalni ključ s T-ročajem velikosti 2.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico