Vrtalna glava MicroClamp cilindrična, L = 80 0,2-3

Št. art.: 302406 0,2-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 18000 min-1
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje Cilindrično držalo
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 18000 min-1
Strategija odrezovanja HSC
Toleranca držala h6
⌀ držala d 16 mm
Območje vpenjanja ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Zunanji ⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Vrsta izdelka Mikro vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302406 0,2-3
EAN/GTIN 4045197556820
Številka proizvajalca 302406 0,2-3

Opis

Izvedba:

  • Za desni in levi tek.
  • Točnost krožnega teka ≤ 0,005 mm.
  • Prenos vrtilnih momentov do 7 Nm.
  • Dopustno število vrtljajev 60000 1/min.
  • Posluževanje s strani.
  • Dopustni zatezni moment 2 Nm.
  • Območje vpenjanja 0,2−3,4 mm.

Obseg dobave:

Vključuje vpenjalni ključ s T-ročajem velikosti 2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico