Kontrolni trni ISO 7388-1 300 mm

Št. art.: 302397 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

A-mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje SK 50
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Zunanji ⌀ D 50 mm
Vrsta izdelka Kontrolni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302397 300
EAN/GTIN 4062406105143
Številka proizvajalca 302397 300

Opis

Uporaba:

Za snemanje orodnih strojev ustrezno ISO-priporočilu R230.

Obseg dobave:

Vklj. z leseno škatlo in poročilom o preizkusu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico