{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 4 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 120 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 15 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302356 4 | |
EAN/GTIN | 4045197762719 | |
Številka proizvajalca | 302356 4 |