Visoko vidni telovnik XS/S

Št. art.: 302310225300XS/S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis orange
    Univerzalna velikost XS
    Vrsta izdelka Zaščitni opozorilni brezrokavnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 302310225300XS/S
    EAN/GTIN 7330509564523
    Številka proizvajalca 302310225300XS/S

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, osnovna pletenina, 120 g/m²

    Podrobnosti
    Priložen žep z identifikacijsko oznako
    V-izrez, Vratni trak

    Zaključek
    Podaljšan hrbet

    Žepi
    Vnotranji žep za dokumente
    Radijska zanka

    Reflex
    50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

    Prednje zapiranje
    Enosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Lahkoten jopič visoke vidljivosti, ki je resnično viden
    • Reflektivni trakovi na celotnem telesu, tudi na rokavih, zagotavljajo, da ste vidni iz vseh smeri
    • Prednja zadrga in pametne odprtine na boku, da lahko dosežete glavne žepe
    • Certificiran po EN20471 razred 3, XS/S razred 2, kar npr. pomeni
    • , da ima jopič rokave z odsevniki

    Standard:

    • Combination Certification B ->M
    • EN ISO 20471, XS/S Class 2, S/M -> Class 3

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico