Visoki jopič High Vis Yellow XS/S

Št. art.: 302310223300XS/S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis gelb
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Zaščitni opozorilni brezrokavnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302310223300XS/S
EAN/GTIN 7330509564486
Številka proizvajalca 302310223300XS/S

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, osnovna pletenina, 120 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako
V-izrez, Vratni trak

Zaključek
Podaljšan hrbet

Žepi
Vnotranji žep za dokumente
Radijska zanka

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Lahkoten jopič visoke vidljivosti, ki je resnično viden
  • Reflektivni trakovi na celotnem telesu, tudi na rokavih, zagotavljajo, da ste vidni iz vseh smeri
  • Prednja zadrga in pametne odprtine na boku, da lahko dosežete glavne žepe
  • Certificiran po EN20471 razred 3, XS/S razred 2, kar npr. pomeni
  • , da ima jopič rokave z odsevniki

Standard:

  • Combination Certification B ->M
  • EN ISO 20471, XS/S Class 2, S/M -> Class 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico