{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302288 20 | |
EAN/GTIN | 2050001689986 | |
Številka proizvajalca | 15.306.50.20.Z |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nakrčevalna vpenjalna glava 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
193,50 €
87,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
249,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forme | ADB | ADB |
⌀ serrage D1 | 20 | 20 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | HSC ;HPC | HPC ;UGV |
Type de produit | Nakrčevalna vpenjalna glava | Mandrin de frettage |