Ključ za navor Typ 8801 KNICKER 3/4″ 150-700 Nm

Št. art.: 3022854
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Maksimalni vrtilni moment 700 Nm
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3022854
EAN/GTIN 4010886950227
Številka proizvajalca 3022854
L-število L60160 6142

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 150 do 1000 N-m
Gospodarstvo in sektor vozil (tovornjaki, gospodarska vozila)
Načrt:
Nastavljiv momentni ključ - s skalo
3/4″ kvadratni pogon z integrirano funkcijo zaskočnika
Primeren za desno in levo zategovanje, kot skozi kvadrat
Točnost sproženja: +/- 4 % odstopanje od nastavljene vrednosti
Način izdelave v skladu s standardom DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
Mehanika za zatikanje (zapenjanje cevne gredi) kot sprožilni signal, ki ga je mogoče občutiti in videti ter onemogoča pretirano zategovanje
Dvojna skala v N-m in lbf-ft
Obseg dobave:
Motorni ključ tipa 88 KNICKER
Potrdilo o preskusu v skladu s standardom DIN EN ISO 6789
Dobava v robustnem plastičnem kovčku.

Lastnosti:

  • Vrsta pogona/spremembe: Skozi kvadratni spoj
  • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
  • Število zob: 36
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Plastični zaboj
  • Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
  • Navor (min.) [lbf ft]: 100 lbf ft
  • Navor (min.) [Nm]: 150 Nm
  • Navor (max.) [lbf ft]: 500 lbf ft
  • Navor (max.) [Nm]: 700 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 95 mm
  • Skupna višina [mm]: 55 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 1.250 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija
  • Natančnost: +/- 4 %
  • Kotiček povratnega pomika: 10 °
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 20 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilski sektor
    • Industrijski sektor
    • Stavbeništvo in trgovina
    • Potrošniški sektor
    • Vojaški sektor
    • Mehanična dejavnost
    • Uporabni sektor
    • Servis
    • Železniški sektor
    • Kmetijstvo
    • Nafta in plin

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico