{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 120 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302261 10 | |
EAN/GTIN | 4062406786922 | |
Številka proizvajalca | 302261 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nakrčevalna vpenjalna glava S 4 izvrtinami za hladilni kanal, ponikljana, SK 40 A = 120, Vpenjalni ⌀ D1: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
164,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
194,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
279,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
214,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Previsna dolžina A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Oblika | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HSC | HPC; HPC |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |