{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 120 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HSC | |
Nihanje | z dušenjem | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 62,9 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302214 12 | |
EAN/GTIN | 4062406787196 | |
Številka proizvajalca | 302214 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nakrčevalna vpenjalna glava z dušenjem vibracij, z izvrtinami za hladilne kanale 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
279,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
164,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi
214,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 120 | 120 | 120 | 120 |
Zunanji ⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Strategija odrezovanja | HSC ;HSC | HSC ;HPC | HPC ;HPC | HSC ;HPC |