{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 32 mm | |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša |
Številka izdelka | 302187 12 | |
EAN/GTIN | 4060576159713 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen, ⌀ 32 mm, Vpenjalni premer D1: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
87,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
129,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 20 mm | 32 mm | |
Zunanji ⌀ | 32 mm | ||
Celotna dolžina L | 63,5 mm | ||
Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša | Reducirna puša | Reducirna puša |