Prerezan reducirni nastavek zatesnjen 18 mm

Št. art.: 302180 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 18 mm
Zunanji ⌀ 32 mm
⌀ D 32 mm
Natančnost krožnega teka sistema 5 µm
Vrsta izdelka Reducirna puša

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302180 18
EAN/GTIN 4019208190945

Opis

Izvedba:

Zatesnjeno (gumijasti čepi).

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
  • Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
  • Velik vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
  • Natančnost krožnega teka ±5 µm (natančnost sistema pri 3×D).
  • Natančnost krožnega teka ±2 µm (za reducirno pušo).
  • Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Dodatni pribor:

Cilindrični čistilnik art. 343720.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico