{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 3 mm | |
Zunanji ⌀ | 20 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša |
Številka izdelka | 302165 3 | |
EAN/GTIN | 4060576159881 | |
Številka proizvajalca | 0207920 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
80,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
118,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 20 | 20 | 12 |
Zunanji ⌀ | 20 | ||
Celotna dolžina L | 47 | ||
Natančnost krožnega teka sistema | 5 | 5 | 5 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta izdelka | Reducirna puša | Reducirna puša | Reducirna puša |