{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
⌀ D | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 52,5 mm | |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša |
Številka izdelka | 302145 8 | |
EAN/GTIN | 4060576155241 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
118,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Celotna dolžina L | 52,5 mm | 47 mm |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | 5 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Reducirna puša | Reducirna puša |