Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 3 mm

Št. art.: 302145 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni premer D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 3 mm
⌀ D 12 mm
Celotna dolžina L 52,5 mm
Natančnost krožnega teka sistema 5 µm
Vrsta izdelka Reducirna puša

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302145 3
EAN/GTIN 4060576155289

Opis

Izvedba:

Reducirna puša Schunk GZB-S.
Z zarezami za hladilni kanal.

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
  • Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
  • Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
  • Natančnost krožnega teka ±5 µm (natančnost sistema pri 3×D).
  • Natančnost krožnega teka ±2 µm (za reducirno pušo).
  • Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s ⌀ vpenjanja 20 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 3 mm

Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 3 mm

po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
118,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ D 12 mm 20 mm 12 mm
Celotna dolžina L 52,5 mm 47 mm
Natančnost krožnega teka sistema 5 µm 5 µm 5 µm
Vpenjalni ⌀ D1 3 mm 3 mm 3 mm
Vrsta izdelka Reducirna puša Reducirna puša Reducirna puša

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico