Prerezan reducirni nastavek zatesnjen, ⌀ 12 mm, Vpenjalni ⌀ D1: 8mm

Št. art.: 302140 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 8 mm
Zunanji ⌀ 12 mm
⌀ D 12 mm
Natančnost krožnega teka sistema 5 µm
Vrsta izdelka Reducirna puša

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302140 8
EAN/GTIN 4019208193182

Opis

Izvedba:

Zatesnjeno (gumijasti čepi).

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
  • Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
  • Velik vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
  • Natančnost krožnega teka ±5 µm (natančnost sistema pri 3×D).
  • Natančnost krožnega teka ±2 µm (za reducirno pušo).
  • Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Dodatni pribor:

Cilindrični čistilnik art. 343720.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico