{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 110 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Zunanji ⌀ D | 49,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 91 mm | |
L2 | 33 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Masa | 1,4 kg | |
Navoj M | M12×1 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302085 16 | |
EAN/GTIN | 4045197146182 | |
Številka proizvajalca | 302085 16 |