Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika ADB 10 mm

Št. art.: 302043 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 10 mm
Trn za rezkarje SK 40
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
z notranjim hlajenjem da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 80,5 mm
⌀ D2 30 mm
Zunanji ⌀ D 49,5 mm
Uporabna dolžina L1 61,5 mm
L2 31 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Navoj M M8×1
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302043 10
EAN/GTIN 4062406544331
Številka proizvajalca 302043 10

Opis

Izvedba:

  • Krožni tek ≤ 3 µm.
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
  • Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
  • Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dodatni pribor:

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.
Pritezni čep (AB) št. 308600308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810308830, vel. 12; 20; 32: reducirni nastavek št. 302135302187.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika ADB 10 mm

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika ADB 10 mm

po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
385,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1 ISO 7388-1
Previsna dolžina A 80,5 mm
Zunanji ⌀ D 49,5 mm
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Vpenjalni ⌀ D1 10 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico