Hidravlično-raztezna vpenjalna glava ultra kratka, oblika AD, SK 40 A = 24,5, Vpenjalni ⌀ D1: 20mm

Št. art.: 302026 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 20 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 24,5
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika AD
z notranjim hlajenjem da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 24,5 mm
⌀ D2 42 mm
Zunanji ⌀ D 49,5 mm
L2 47 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Masa 1,3 kg
Navoj M M16×1
primerna reducirna puša 302160; 302165; 302155; 302150
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302026 20
EAN/GTIN 2050001691705
Številka proizvajalca 15.501.40.20.Z

Opis

Izvedba:

  • Krožni tek ≤ 3 µm.
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
  • Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
  • Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Obseg dobave:

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.
Pritezni čep (AB) št. 308600308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810308830, vel. 12; 20; 32: reducirni nastavek št. 302135302187.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Hidravlično-raztezna vpenjalna glava ultra kratka, oblika AD, SK 40 A = 24,5, Vpenjalni ⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava ultra kratka, oblika AD, SK 40 A = 24,5, Vpenjalni ⌀ D1: 20mm

po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
398,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
563,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
389,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje SK 40 A = 24,5 BT 40 A = 120 BT 30 BT 30 A = 85
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; ISO 7388-2 ISO 7388-2; ISO 7388-2
Oblika AD AD AD AD
Vpenjalni ⌀ D1 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HSC HSC; HPC HSC HPC; HSC
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava Hidravlično-raztezna vpenjalna glava Hidravlično-raztezna vpenjalna glava Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico