3/8″ natični ključ XZN M6

Št. art.: 3020-100 M6
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3020-100 M6
EAN/GTIN 4991644038701
Številka proizvajalca 3020-100 M6

Opis

Opis:

Dolžina: 100 mm
Dimenzija D2: 18 mm
Višina: 73,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
M6
XZN
Površina: kromiran + fosfatiran cink
Materiali: krom molibden + Posebno bitno jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico