Stylus 1,2 / 75 / d = 4 Jeklena gred

Št. art.: 3015919
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3015919
EAN/GTIN 4059192001308
Številka proizvajalca 3015919
L-število L40100 40

Opis

Opis:

  • T 1,2/75 risalo/konica, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Čep/konica za merilo Stylus
  • Vrsta izdelka: T 1,2/75
  • Ime skupine izdelkov: Merilniki višine
  • Ime skupine izdelkov: Digimar
  • Dimenzija l v mm: 75 mm
  • Dimenzija ls v mm: 15.5 mm
  • Dimenzija d v mm: 1.2 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico