{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 2,5 mm - 16 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 50 µm | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 | TX25 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 301575 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197931825 | |
Številka proizvajalca | 301575 2,5-16 |