{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M12X231 | |
Trn za rezkarje | ⌀ d = 25 mm | |
⌀ držala d | 25 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Nihanje | z dušenjem | |
⌀ izvrtine D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 175 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 301378 M12X231 | |
EAN/GTIN | 4062406275716 | |
Številka proizvajalca | 301378 M12X231 |