{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M8×168 | |
Trn za rezkarje | ⌀ d = 16 mm | |
⌀ držala d | 16 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Nihanje | z dušenjem | |
⌀ izvrtine D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 120 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 301374 M8X168 | |
EAN/GTIN | 4062406274856 | |
Številka proizvajalca | 301374 M8X168 |