{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M16 | |
Trn za rezkarje | ⌀ d = 32 mm | |
⌀ držala d | 32 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Nihanje | z dušenjem | |
Zunanji ⌀ D | 29 mm | |
⌀ izvrtine D1 | 17 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 310 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 250 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 301368 M16X310 | |
EAN/GTIN | 4062406786045 | |
Številka proizvajalca | 301368 M16X310 |