Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje ⌀ d = 25 mm M12X136

Št. art.: 301366 M12X136
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × L Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Nihanje: z dušenjem

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Navoj M M12
    Trn za rezkarje ⌀ d = 25 mm
    ⌀ držala d 25 mm
    z notranjim hlajenjem da
    Nihanje z dušenjem
    Zunanji ⌀ D 23 mm
    ⌀ izvrtine D1 12,5 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 136 mm
    Uporabna dolžina L1 80 mm
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 301366 M12X136
    EAN/GTIN 4045197770899
    Številka proizvajalca 301366 M12X136

    Opis

    Izvedba:

    Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

    Uporaba:

    Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico