{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M10 | |
Trn za rezkarje | ⌀ d = 20 mm | |
⌀ držala d | 20 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Nihanje | z dušenjem | |
Zunanji ⌀ D | 17,8 mm | |
⌀ izvrtine D1 | 10,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 301364 M10X120 | |
EAN/GTIN | 4062406785697 | |
Številka proizvajalca | 301364 M10X120 |