Podaljšek za rezkarje za privijačenje M12X40

Št. art.: 301358 M12X40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × A-mera Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M12
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 40 mm
Zunanji ⌀ D 21 mm
⌀ izvrtine D1 12,5 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301358 M12X40
EAN/GTIN 4062406107543
Številka proizvajalca 301358 M12X40

Opis

Izvedba:

Držalo z izvrtino za notranje dovajanje hladilnega sredstva.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico