{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ⌀ d = 32 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ izvrtine D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Celotna dolžina L | 300 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 148,7 mm | |
L2 | 146 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 301357 M16X146 | |
EAN/GTIN | 4062406107512 | |
Številka proizvajalca | 301357 M16X146 |