{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ⌀ d = 25 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ izvrtine D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Celotna dolžina L | 170 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 109 mm | |
L2 | 67 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 301349 M12X109 | |
EAN/GTIN | 4062406107376 | |
Številka proizvajalca | 301349 M12X109 |