3/8″ natični ključ šestkotna vtičnica 5/16″

Št. art.: 3012A-75 5/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3012A-75 5/16
EAN/GTIN 4991644042258
Številka proizvajalca 3012A-75 5/16
L-število L60050 7535

Opis

Opis:

Dolžina: 75 mm
Dimenzija D2: 18,5 mm
Dolžina: 15,5 mm
Višina: 57 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 5/16″
Zunanji šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico