{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ držala D1 | 25 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ D | 45 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Vpenjalo za sveder za vrtanje v polno |
Številka izdelka | 301287 25 | |
EAN/GTIN | 4062406104993 | |
Številka proizvajalca | 301287 25 |