Opis:
Praktičen komplet
Vključuje močne diagonalne klešče, močne kombinirane klešče, klešče za vodno črpalko
8314-180 JC Močne diagonalne klešče:
Velik izkoristek moči zaradi izbočene oblike ročaja in vrtljive točke, pomaknjene naprej v sklepu
Induktivno kaljeni rezalni robovi 63-65 HRC
Gedore posebno toplotno obdelano jeklo, kromirano
2K pokrovi ročajev
Moč rezanja: 25 mm²/AWG4, klavirska žica max. 2,0 mm, bakrena žica max. 6,00 m
8250-200 JC Power kombinirane klešče:
Za najtežjo neprekinjeno uporabo
Veliko povečanje sile zaradi naprej nameščene vrtilne točke v sklepu
Induktivno kaljeni rezalni robovi 62-64 HRC
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kromirano
2K ročaji
Zmogljivost rezanja: 25 mm²/AWG4, klavirska žica max. 2,0 mm, bakrena žica max. 6,00 mm
142 10 TL Klešče za vodno črpalko:
Samodejno vpenjanje cevi in matic
15-stopenjska natančna nastavitev s pritiskom na gumb
Dobra dostopnost v omejenih prostorih zaradi tanke glave klešč
Induktivno kaljeni zobje 61 HRC
Siva jekla z modro potopljenimi grobimi ročaji.
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 210 mm
- Skupna višina [mm]: 35 mm
- Skupna dolžina [mm]: 300 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez