{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Previsna dolžina A | 30 mm | |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
Dolžina L | 11 mm | |
Vrsta izdelka | Reducirni trn |
Številka izdelka | 301275 4 | |
Številka proizvajalca | 301275 4 |