{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji morsekonus | 2 | |
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Previsna dolžina A | 50 mm | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 301245 2 | |
EAN/GTIN | 4062406252243 | |
Številka proizvajalca | 301245 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reducirna tulka za MK-držalo Oblika A, SK 40 kratka, MK notranji: 2
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
72,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
99,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
155,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
71,60 €
48,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
93,20 €
63,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
94,80 €
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 50 mm | 120 mm | 120 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Oblika | ADB | A | A | A | A | ADB |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom |