{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji morsekonus | 3 | |
Trn za rezkarje | SK 50 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 12.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Previsna dolžina A | 65 mm | |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 301200 3 | |
Številka proizvajalca | 301200 3 |