{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | SK 50 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Nihanje | z dušenjem | |
Previsna dolžina A | 300 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 21 mm | |
Masa | 8,1 kg | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 301147 27 | |
EAN/GTIN | 4045197761781 |