Pritezni vijak za podaljšek 2 × 45 mm 32 mm

Št. art.: 301109 32
Popust
9,55 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna D1 32 mm
Velikost navoja M16
Dolžina 130 mm
Trdota 12.9
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301109 32
EAN/GTIN 4045197779458
Številka proizvajalca 301109 32

Opis

Primerno za:

Art. 301105 2 kos podaljšek za rezkalne glave, kratki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico