Pritezni vijak za podaljšek 70 mm 27 mm

Št. art.: 301108 27
Popust
5,95 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna D1 27 mm
Velikost navoja M12
Dolžina 110 mm
Trdota 12.9
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301108 27
EAN/GTIN 4045197779397
Številka proizvajalca 301108 27

Opis

Primerno za:

Art. 301106 podaljšek za rezkalne glave, dolgi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico