Pritezni vijak za podaljšek 45 mm 27 mm

Št. art.: 301107 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna D1 27 mm
Velikost navoja M12
Dolžina 80 mm
Trdota 12.9
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301107 27
EAN/GTIN 4045197779342

Opis

Primerno za:

Art. 301105 podaljšek za rezkalne glave, kratki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    za ⌀ trna D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico