Pritezni vijak za podaljšek 45 mm 16 mm

Št. art.: 301107 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za ⌀ trna D1 16 mm
    Velikost navoja M8
    Dolžina 75 mm
    Trdota 12.9
    Vrsta izdelka Vijak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 301107 16
    EAN/GTIN 4045197779328
    Številka proizvajalca 301107 16

    Opis

    Primerno za:

    Art. 301105 podaljšek za rezkalne glave, kratki.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico