Podaljšek rezkalne glave dolg, ⌀ trna d1: 16mm

Št. art.: 301106 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6357
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 16 mm
Standard DIN 6357
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Zunanji ⌀ D 38 mm
Celotna dolžina L 70 mm
A 17 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301106 16
EAN/GTIN 4045197778475
Številka proizvajalca 301106 16

Opis

Izvedba:

Vpenjalni čep, izvrtina in naležne površine brušeni na robu.

Uporaba:

Za prilagodljivo podaljšanje trnov za rezkalne glave. Ugodna različica glede na drage izvedbe po posebnem naročilu. 3 možnosti uporabe: kratek (45 mm) ali dolg (70 mm) podaljšek oz. maksimalna kombinacija dveh kratkih podaljškov (2×45 mm).

Obseg dobave:

Vključno s primernim zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.