{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Standard | DIN 6357 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Zunanji ⌀ D | 78 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
A | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 301105 32 | |
EAN/GTIN | 4045197778451 | |
Številka proizvajalca | 301105 32 |